Popis:
Laminované PRÉMIOVÉ disky SCM se skládají ze speciálně vyvinutého materiálu ″Scrim Back″, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva zrna. To zaručuje vynikající životnost. Laminované disky SCM jsou navíc k dispozici s materiálem pro vysoké zatížení, což umožňuje vysoký výkon broušení s nízkou drsností. To je v neposlední řadě způsobeno složením materiálu, který se skládá z keramického povlakovaného zrna oxidu hlinitého a podporuje tak agresivní obráběcí procesy. Díky zesílené konstrukci jsou tyto disky obzvláště odolné a ideálně vhodné pro náročné aplikace. Laminace zajišťuje vysokou tuhost disku a zajišťuje tak velmi ploché a rovnoměrné zpracování široké škály povrchů.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ disk
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SCM A EX. GROSSER HD
- Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
- Průměr: 125 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost zrna: 10
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoký brusný výkon
- Rovnoměrné výsledky povrchu
- Vynikající životnost
- Vysoký stupeň tuhosti
Použitie:
- Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
- Obrábění strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli