Popis:
PRÉMIOVÉ disky SCM jsou vyrobeny ze speciálně vyvinutého materiálu ″Scrim Back″, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva zrna. To zaručuje dlouhou životnost a rovnoměrně opracované povrchy. Disky lze namontovat na různé opěrné desky. Produkt je k dispozici ve třech verzích: 1. S děrným středovým otvorem; 2. S otvorem pro upnutí kovovým kroužkem; 3: Bez otvoru pro nosnou desku s lepicím systémem s háčkem a smyčkou. Materiál je k dispozici ve třech verzích oxidu hlinitého pro různé aplikace: Hrubý (hnědý), střední (červený) a velmi jemný (modrý)
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ disk
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SCM VELMI DOBŘE
- Průměr: 125 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Rovnoměrné výsledky povrchu
- Vynikající životnost nástroje
- Rychlý a agresivní brusný efekt
- Rychlá výměna disků
Použitie:
- Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
- Stroje pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, automobilový a železniční průmysl, loděnice, letecký průmysl, Vrtule a proudové motory, lešení z nerezové oceli
Odporúčanie:
- Použití u nastavitelných úhlových brusek
- Odstraňte „HRUBÉ“ nečistoty pro čištění, odstraňování rzi a povlaky
- Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění a odstraňování otřepů
- ″VELMI JEMNÝ″ / ″ULTRA JEMNÝ″ zrnitost pro konečné broušení