Kužeľové upínacie púzdro pre závitník 1/4,5

Č. pol.: 345000 1/4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ stopky 4,5 mm
pre □ stopky 3,4 mm
Druh produktu Upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345000 1/4,5
EAN/GTIN 4045197311580

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené, otvor a vonkajší kužeľ brúsený.

Použitie:

Na upínanie cylindrických závitníkov a výstružníkov so štvorhranným unášačom.

Norma:

DIN 6328

Údaje o použití:

Na upínanie do redukčného nadstavca, kyvadlového držiaka, rýchlovýmenného nadstavca a viacvretenového obrábacieho stroja pri vretenách ležiacich v tesnej blízkosti.

Poznámka:

Nevhodné na frézovacie práce!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    MK/⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka