HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Destičky Trigon se 3 šikmými řeznými hranami pro přesná 90° ramena

Č. pol.: 3449537
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3449537
EAN/GTIN 7291075486346
Číslo výrobcu 3449537
Číslo L L23910 1380

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 8 mm
  • Délka řezné destičky (INSL): 10,9 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 3,85 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR): 60 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 10.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.