HM390 TDKT 1505PDR IC5600 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesná 90° ramena

Č. pol.: 3449536
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3449536
EAN/GTIN 7291075486322
Číslo výrobcu 3449536
Číslo L L23910 1379

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné destičky max. (APMX): 13 mm
  • Délka řezné destičky (INSL): 16,71 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 5,85 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 13 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR): 60 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 16.71 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka