Fíbrový kotouč CERABOND X 180x22 mm CA-P94 v CA36 ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 34486207
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34486207
EAN/GTIN 9003173100158
Číslo výrobcu 34486207
Číslo L L50140 2320

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ dřevovláknité kotouče CERABOND X jsou ideální pro náročné broušení oceli a nerezové oceli. Díky keramickému zrnu v kombinaci s unikátním systémem vázání dosahují tyto nástroje po dlouhou dobu vysoké rychlosti odstraňování. Pro hrubé broušení na obzvláště tvrdých površích jsou vláknové kotouče ze série CERABOND X vaší první volbou.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P94 V CA36
  • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 180 x 22 / 4 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší odstranění díky jedinečné struktuře zrna
  • Důsledná agresivita
  • Nejvyšší životnost díky chladicí vrstvě

Použitie:

  • Pro hrubé broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Maximální demontáž
  • Maximální životnost díky speciální chladicí vrstvě

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka