DDL-HH jádrový vrták za sucha 82x280x11/4″ PREMIUM univerzální

Č. pol.: 34482412
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34482412
EAN/GTIN 9003173091685
Číslo výrobcu 34482412
Výrobca Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ 50123 DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 82 x 280 x 11/4″ mm
  • Průměr: 82 mm
  • Tloušťka: 280 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka