DCH pilový kotouč pro suché řezání 300x2,6x25,4 PREMIUM tvrdý kámen

Č. pol.: 34462092
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34462092
EAN/GTIN 9003173029718
Číslo výrobcu 34462092

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C73W 50157Q DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: granit
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 2,6 - 14
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 25,4 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Použitie:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka