3/8″ Kloubová vložka (Whitworth inch) 7/16″

Č. pol.: 3445W 7/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 3/8
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
Pohon štvorec 3/8 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3445W 7/16
EAN/GTIN 4991644036264
Číslo výrobcu 3445W 7/16
Číslo L L60050 10866

Popis

Popis:

Délka: 57,5 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 28,3 mm
Délka: 16,8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka