IHP 215 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445752
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3445752
EAN/GTIN 7291075487947
Číslo výrobcu 3445752
Číslo L L24050 2672

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 21,5 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 21,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 21.5 mm
  • Funkcní délka (LF): 8.91 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 3.27 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka