IHP 117 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445688
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3445688
    EAN/GTIN 7291075487329
    Číslo výrobcu 3445688
    Číslo L L24050 2679

    Popis

    Popis:

    • Modulární vyvrtávací hlavy
    • Průměr řezu (DC): 11,7 mm
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 11,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 St.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 11.7 mm
    • Funkcní délka (LF): 4.8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka špicky britu(PL): 1.8 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka