BASIC* 2v1 řezné kotouče 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFB

Č. pol.: 34427331
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 34427331
EAN/GTIN 9003173141755
Číslo výrobcu 34427331
Číslo L L50140 3006

Popis

Popis:

Řezací kotouč Basic 2v1, v praktické krabici po 10 kusech, je dokonalým nástrojem pro všechny řezné úkoly. Bez ohledu na to, zda plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál z oceli nebo nerezové oceli, jste dobře obsluhován s tímto řezacím kotoučem. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily nadšence i profesionály. S čepelí Basic 2 in 1 můžete své řezné práce provádět rychleji a efektivněji.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A 60 Q- BFB
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota umožňuje práci na oceli a nerezové oceli
  • Pohodlné a nízkořezný střih s dobrou životností
  • Krátká pracovní doba díky dobré účinnosti řezání

Použitie:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka