TYROLIT dělicí kotouč 125x1,0x22.23mm rovný A60Q PREMIUM ocel / nerezová ocel v cínu

Č. pol.: 34424280
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34424280
EAN/GTIN 9003172420745
Číslo výrobcu 34424280
Číslo L L50140 1819

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč 2v1, v praktické krabici 10 nebo 50 kusů, je dokonalým nástrojem pro různé aplikace řezání. Díky svému výkonnému designu a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tato čepel je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a odolnost. S touto jedinečnou čepelí si rychle a efektivně odložíte práci.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 60 Q-BFP
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a dosahuje tak nejlepších výsledků i na nerezové oceli
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Vysoký komfort díky elegantnímu provedení

Použitie:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.