Poloautomatický vyrážač, Typ: 1-3

Č. pol.: 343850 1-3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 318
pre Morseho kužeľ 1 - 3
Celková dĺžka 317 mm
Druh produktu Vyrážač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 343850 1-3
EAN/GTIN 4020772040222
Číslo výrobcu 40220
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ kalená, popustená na brunýrovaný odtieň. Rukoväť s práškovým nástrekom, červená, s ochranou prstov.
  • Jednoručné ovládanie bez vyrážadla (šetrné k hriadeľu).
  • Pôsobením klina sa náradie uvoľní.

Použitie:

Pre nástrojový kužeľ DIN 228 s vyrážacou dutinou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka