Prevedenie:
Hlavní materiál
59 % modakryl, 39 % bavlna, 2 % antistatický materiál, piké úplet, nehořlavý, antistatický, 220 g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Výstřižený límec
Vnější certifikační štítky
Zpracování
Nápletka na konci rukávu
Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky z nehořlavého střihu
Popis:
- Pohodlná polokošile hi vis s nehořlavými a diagonálně přenášenými reflexními pruhy
- Výstřižený límec a zesílené švy u krku a ramen
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 1, což zvyšuje viditelnost při práci v náročném prostředí
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 třídy 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0 %
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%