Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Č. pol.: 3437493
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 3437493
EAN/GTIN 4010886975725
Číslo výrobcu 3437493

Popis

Popis:

  • Tělo:
  • Odkládací deska z plastu ABS s malou částí, snadno ovladatelná a snadno ovladatelná
  • díky bočním stěnám rukojeti řízení
  • s otvory Euro 10 x 38 mm pro upevnění háků a nástrojů Ochrana nárazníku hrana pro
  • minimalizaci nárazů
  • Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání, práškově lakovaná, modré zásuvky GEDORE
  • :
  • Centrální zamykání s cylindrickou vložkou
  • Extra široké zásuvky (Š 792 x D 400 mm) s plným vysunutím, odnímatelný
  • bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
  • Kulaté vodicí lišty
  • lze individuálně namontovat pomocí podélných a příčných děličů (k dispozici také samostatně)
  • nosnost zásuvky Pro 60 kg, nižší zátěžová zásuvka 70 kg
  • GEDORE vysoce výkonný podvozek:
  • Celková nosnost 1000 kg statická (750 kg dynamická)
  • 2 válečková ložiska GEDORE vysoce výkonná kola (pevná kolečka Ø 200 mm)
  • 2 kuličková ložiska GEDORE lehká kola (řiditelná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou pojistkou
  • konstrukce nápravy GEDORE zajišťuje i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
  • Příslušenství:
  • Podélný (LT) a příčný dělič (QT) z pozinkovaného ocelového plechu (k dispozici také samostatně)
  • možnosti:
  • Optimálně konfigurovatelné pomocí nástrojových modulů GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
  • Speciální barvy a provedení na vyžádání

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uzamykatelné: Ne
  • Počet podélných přepážek: 3
  • Počet příčných přepážek: 2
  • Počet zásuvek: 7
  • Jeden výsuvný doraz: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 1.021 mm
  • Celková výška [mm]: 1.020 mm
  • Celková hloubka [mm]: 605 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 105,5 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Typ zásuvky:
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 60 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 70 kg
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka