Popis:
Čepel Basic 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné úkoly. Bez ohledu na to, zda plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál z oceli nebo nerezové oceli, jste dobře obsluhován s tímto řezacím kotoučem. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily nadšence i profesionály. S čepelí Basic 2 in 1 můžete své řezné práce provádět rychleji a efektivněji.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A 60 Q-BF
- Rozměr (D x D x H x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
- Průměr: 150 mm
- Tloušťka: 1,2 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Chemická čistota umožňuje práci na oceli a nerezové oceli
- Pohodlné a nízkořezný střih s dobrou životností
- Krátká pracovní doba díky dobré účinnosti řezání
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Odporúčanie:
- 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
- 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu
Speciální funkce:
- Pro separaci oceli a nerezové oceli
- Vysoká účinnost řezání