Predĺžené MK redukčné púzdro 2/1

Č. pol.: 343520 2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vonkajší / vnútorný Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20 mm
Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 76 mm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 343520 2/1
EAN/GTIN 4045197295095
Číslo výrobcu 343520 2/1

Popis

Prevedenie:

Vonkajší kužeľ brúsený.
Predĺžené redukčné puzdro (vnútorný kužeľ menší ako vonkajší kužeľ).

Norma:

Podobne ako DIN 2187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka