Dělicí kotouč 115x1,0x22.23 mm rovný A60Q základní ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 34332870
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34332870
EAN/GTIN 9003172409832
Číslo výrobcu 34332870
Číslo L L50140 1317

Popis

Popis:

Čepel Basic 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné úkoly. Bez ohledu na to, zda plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál z oceli nebo nerezové oceli, jste dobře obsluhován s tímto řezacím kotoučem. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily nadšence i profesionály. S čepelí Basic 2 in 1 můžete své řezné práce provádět rychleji a efektivněji.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A 60 Q- BFB
  • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota umožňuje práci na oceli a nerezové oceli
  • Pohodlné a nízkořezný střih s dobrou životností
  • Krátká pracovní doba díky dobré účinnosti řezání

Použitie:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Odporúčanie:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

Speciální funkce:
  • Pro separaci oceli a nerezové oceli
  • Vysoká účinnost řezání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka