ECI-E-4 500-1.0-W500 IC900 Frézy 4 břité s 38° šroubovicí, střední délka, z karbidu, čelní frézy

Č. pol.: 3432011
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3432011
    EAN/GTIN 7291075303490
    Číslo výrobcu 3432011
    Číslo L L24180 2735

    Popis

    Popis:

    Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Tolerance prumeru rezu: e8
    • Desetinný ekvivalent: 0.5″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
    • Celková délka (OAL): 3″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Typ stopky: Weldon

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka