Digitální Třmenový mikrometr s pro měření na těžko přístupných místech palce / metrické, 3-4″

Č. pol.: 343-353-30
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 343-353-30
EAN/GTIN 4946368689760
Číslo výrobcu 343-353-30
Číslo L L40010 14908

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s vnějšími měřicími břity byly speciálně vyvinuty pro měření těžko dostupných oblastí.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0004″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0004″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měření síly: 1-6
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka