IHP 223 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3429797
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3429797
    EAN/GTIN 7291075482003
    Číslo výrobcu 3429797
    Číslo L L24050 1329

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 22.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 9.39 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.37 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka