NQCH12R-DGTL-2D24SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavice JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3429683
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3429683
    EAN/GTIN 7291075480207
    Číslo výrobcu 3429683
    Číslo L L23920 572

    Popis

    Popis:

    Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 16,2 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Délka hlavy (LH) 24 mm
    • Celková výška (OAH) 16.2 mm
    • Celková délka (OAL) 32.8 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka