SD D32-M2.00-NO6-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Č. pol.: 3429236
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-GEAR
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3429236
EAN/GTIN 7291075452211
Číslo výrobcu 3429236
Číslo L L24060 411

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet drážek (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka