HM90 ADKT 150532PDR IC5600 Destičky se 2 šikmými břity pro všeobecné použití

Č. pol.: 3427978
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI2000
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3427978
    EAN/GTIN 7291075446371
    Číslo výrobcu 3427978
    Číslo L L23910 524

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,65 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Obrázek 2
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.65 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka