Kulatý kartáč se stopkou 70x6x15-6x30 mm SH 0,3 mm ocel BASIC.

Č. pol.: 34276016
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34276016
EAN/GTIN 9003172021676
Číslo výrobcu 34276016

Popis

Popis:

Rotační kartáče Basic pro přímou brusku jsou vhodné pro širokou škálu úkolů v těžko přístupných místech na ocelových obrobcích. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu povrchu a dokončování oceli, tento kartáč lze používat univerzálně. Použitím výkonných kruhových kartáčů od společnosti Tyrolit snížíte své pracovní úsilí při dobrém poměru cena/výkon.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: SH 0,3 mm
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 70 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Snížené pracovní zatížení
  • Výkonný nástroj

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka