Popis:
Štětce Basic pro přímou brusku jsou určeny pro obrábění těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Výrobek je vhodný pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu a povrchovou úpravu. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Můžete si vybrat mezi různými tvary štětců pro všestranné úkoly, mezi citlivými (DW - vlnité) a hrubými (DZ - pletené). SM verze vlnitých DW kartáčů také zabraňuje korozi obrobku pomocí mosazného ocelového drátu, zatímco závitová verze nabízí dodatečnou životnost nástroje.
Charakteristika:
- Tvar: 52P KARTÁČE NA ŠTĚTCE DW
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: SM 0,3 mm
- Rozměr (D x H - GE x i ): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Průměr: 24 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
- Typ drátu DZ se šíří v závislosti na rychlosti, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
- Tvrzený a houževnatý ocelový drát SZ pro extra odolnost a robustnost
- Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
- Zejména pro vnitřní čištění potrubí
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro odstraňování otřepů, rzi, gumy a dalších nečistot v těžko přístupných oblastech
- DZ opletený drát pro přípravu povrchu a odstraňování zbytků rzi, vodního kamene a betonu
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Dobrá životnost nástroje
- Různé tvary vodičů