Kulatý kartáč 115x11x23x22,2 mm SH 0,5 mm ocel BASIC

Č. pol.: 34276001
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34276001
EAN/GTIN 9003172021348
Číslo výrobcu 34276001

Popis

Popis:

Kulaté kartáče Basic pro úhlovou brusku jsou vhodné pro obrábění oceli. Štětec plstěný s dobrou životností a může být použit jak pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, tak pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho je tento nástroj vhodný pro obrábění svarů.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: SH 0,5 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 11 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Nejvyšší kvalita
  • Univerzální nástroj
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
  • Zejména pro obrábění svarů

Odporúčanie:

  • DZ opletený drát pro přípravu povrchu a odstraňování zbytků rzi, vodního kamene a betonu

Speciální funkce:
  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost nástroje
  • Vysoká kvalita

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.