Kulatý kartáč 100x11x22x16 mm SH 0,5 mm ocel BASIC

Č. pol.: 34275969
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34275969
    EAN/GTIN 9003172021331
    Číslo výrobcu 34275969

    Popis

    Popis:

    Kulaté kartáče Basic pro úhlovou brusku jsou vhodné pro obrábění oceli. Štětec plstěný s dobrou životností a může být použit jak pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, tak pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho je tento nástroj vhodný pro obrábění svarů.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: SH 0,5 mm
    • Rozměr (D x Š x H x v ): 100 x 11 x 22 x 16 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 11 mm
    • Otvor: 16 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Široký rozsah
    • Nejvyšší kvalita
    • Univerzální nástroj
    • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje

    Použitie:

    • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
    • Zejména pro obrábění svarů

    Odporúčanie:

    • DZ opletený drát pro přípravu povrchu a odstraňování zbytků rzi, vodního kamene a betonu

    Speciální funkce:
    • Univerzální použití
    • Dobrá životnost nástroje
    • Vysoká kvalita

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka