F3P 158-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427052
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3427052
    EAN/GTIN 7291075461206
    Číslo výrobcu 3427052
    Číslo L L24050 1149

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 15,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 15, úhel, 1. stupeň (SIG) 125 stupňů, délka frézy (LPR) 6,51 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 15.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.06 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 15
    • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.45 mm
    • Délka upínace (LPR) 6.51 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka