F3P 147-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427034
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3427034
    EAN/GTIN 7291075461114
    Číslo výrobcu 3427034
    Číslo L L24050 1916

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 14,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 125 stupňů, délka břitu (LPR) 6,14 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 14.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.7 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14
    • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
    • Délka upínace (LPR) 6.14 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka