Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie 3/24

Č. pol.: 342600 3/24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK / unášací kužeľ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 24
⌀ kužeľa D 23,825 mm
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342600 3/24
EAN/GTIN 4045197308634

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
So stopkou MK a vyrážačom.
Precízne vyhotovenie má najvyššiu presnosť radiálneho hádzania a je odporúčané pre samosvorné vysokovýkonné skľučovadlá č. 341000.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, prípravky atď.

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka