MM SS22M100Z2125-4T08 IC908 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu pro obrábění drážek podle DIN 5480

Č. pol.: 3423795
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3423795
EAN/GTIN 7291075451313
Číslo výrobcu 3423795
Číslo L L24060 593

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 12,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 12.6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka