Ruční brusný papír 115x50M A240 PVC/dřevo/lak/lak

Č. pol.: 34230643
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34230643
EAN/GTIN 9003172010786
Číslo výrobcu 34230643
Číslo L L50140 2730
Výrobca Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ papírové role A-P21 P D usnadňují zarovnání, vyhlazení A povrchovou úpravu. Díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové základně jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Současně polootevřený povlak chrání před ucpáváním, což vám umožňuje skvěle dokončit dřevěné nebo plastové povrchy nebo zpracovávat barvy a laky.

Charakteristika:

  • Tvar: Role papíru
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P21 P D.
  • Rozměr (D x H): 115 x 50 mm
  • Tloušťka: 115 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové podložce
  • Polootevřený povlak chrání před ucpáním a poskytuje vynikající povrchovou úpravu
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka