Fíbrový kotouč se suchým zipem 17h TFC 150 mm A40 PVC/gelová vrstva/dřevo/barva/lak

Č. pol.: 34230605
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34230605
EAN/GTIN 9003172010076
Číslo výrobcu 34230605
Číslo L L50140 2401

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ disk Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici v různých tloušťkách papíru a umožňuje vysokorychlostní broušení na mnoha površích. Díky inovativnímu upevňovacímu systému na suchý zip budete mít jako uživatel prospěch z rychlé a velmi jednoduché výměny oken. V závislosti na vašich preferencích si můžete ve výchozím nastavení vybrat mezi 0, 8, 15 a 17jamkovým diskem. Speciální vrstva zabraňuje mazání a ucpání disku, což vede k velmi dlouhé životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový disk
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, kompozity, plast / PVC, gelcoat, dřevo, Barva / lak
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P22 P E A40
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Žádné mazání a ucpání podložky umožňuje maximální životnost
  • Velmi vysoká demontáže díky vylepšené podkladové vložce
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použitie:

  • Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy a dřeva

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80-120 pro střední půdu
  • Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Stabilní papírová podložka pro všechny aplikace
  • Nejvyšší životnost