Sada pro vrtání dlaždic DDT 330x275xSET PREMIUM Dlaždice/keramika

Č. pol.: 34229331
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34229331
EAN/GTIN 9003172009575
Číslo výrobcu 34229331

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 330 - 275 - 90
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 330 x 275 x SADA mm
  • Průměr: 330 mm
  • Tloušťka: 275 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Vrtáky na dlaždice Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
  • Adaptér M14/HEX, adaptér M14/SDS
  • klíč s vnitřním šestihranem
  • Středicí vrták 7x110
  • Tlačítko SW19

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.