Suchá vrtací korunka 47x450x11/4″ mm TGD

Č. pol.: 34227784
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34227784
EAN/GTIN 9003172019468
Číslo výrobcu 34227784
Číslo L L50140 1866

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANTOVÝ VRTÁK 50115BP - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 47 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 47 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka