{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10-3/8 | |
Rozsah upínania | 0,8 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 33,3 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 61 mm | |
upínač | 3/8-24 palec | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342235 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197152961 | |
Číslo výrobcu | 342235 10-3/8 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |