{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 16/16 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 86,5 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S3 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342215 16/16 | |
EAN/GTIN | 4019208062747 | |
Číslo výrobcu | 227152 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
65,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
61,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | B 16 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 86,5 | 86,5 |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 | 15,733 |
Rozsah upínania | 3 ;16 | 3 ;16 |
Typ | 16/16 | 16/16 |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S3 | S3 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |