Skľučovadlo s radiálnym blokovaním Kovové vyhotovenie 13-1/2

Č. pol.: 342208 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-1/2
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 42 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 64,5 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 71,2 mm
Upínač 1/2-20 palec
maximálny výkon stroja 1 100 W
Radiálne zablokovanie Áno
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342208 13-1/2
EAN/GTIN 4062406381691
Číslo výrobcu 342208 13-1/2

Popis

Prevedenie:

  • Bezkľúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).
  • Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.
  • Dobrá presnosť vystredeného behu.
  • Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).

Špeciálne upínacie fazety pre nižšiu mieru opotrebovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka