{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,7 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 64,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 72,4 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
maximálny výkon stroja | 1 100 W | |
Radiálne zablokovanie | Áno | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 342205 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208414935 | |
Číslo výrobcu | 1328310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vŕtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie 13-1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
56,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 333 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | 1/2-20 | 1/2-20 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 64,5 | 64,5 |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 72,4 | 71,2 |
Radiálne zablokovanie | Áno | Áno |
Rozsah upínania | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |