Vŕtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie, Typ: 13-1/2

Č. pol.: 342204 13-1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-1/2
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 42,4 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 51 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 60,9 mm
upínač 1/2-20 palec
maximálny výkon stroja 1 100 W
Radiálne zablokovanie Áno
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342204 13-1/2
EAN/GTIN 4019208450308
Číslo výrobcu 1322451
Výrobca Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

  • Bezkľúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).
  • Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.
  • Dobrá presnosť vystredeného behu.
  • Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).

S ochranou proti nájazdu.
Jednodielne telo skľučovadla, skľučovadlo je možné otvoriť jednou rukou, keď je vreteno vŕtačky zastavené. Mimoriadne krátky tvar.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka