Tile Drill DDT 25x45xM14 PREMIUM Tile / Ceramic

Č. pol.: 34214903
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34214903
EAN/GTIN 9003172006680
Číslo výrobcu 34214903
Číslo L L50140 1702

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 25 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 25 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka