Technická fréza tvrdokov 52RBF 8x19-6x64 mm SC PREMIUM ocel

Č. pol.: 34213589
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34213589
EAN/GTIN 9003172013732
Číslo výrobcu 34213589
Číslo L L50140 2661

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti a maximální životnosti na nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52RBF KARBIDOVÝ ZASTŘIHOVAČ TVARU STROMU
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SC
  • Rozměr (D x D - s x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezání
  • Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění materiálu
  • Snížená tvorba tepla chrání zastřihovač a obrobek

Použitie:

  • Pro náročnou práci na různých vlastnostech oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka