Popis:
PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti a maximální životnosti na nerezové oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 52WRC KARBIDOVÁ ŘEZAČKA TVARU KULOVÉHO VÁLCE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SC
- Rozměr (D x D - s x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
- Průměr: 8 mm
- Tloušťka: 19 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezání
- Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění materiálu
- Snížená tvorba tepla chrání zastřihovač a obrobek
Použitie:
- Pro náročnou práci na různých vlastnostech oceli
- Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty