Tričko s vysokou viditelností XXXL

Č. pol.: 342110309933XXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Farba schwarz / gelb
Veľkosť unisex 3XL
Typ výrobku Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342110309933XXXL
EAN/GTIN 7330509620182
Číslo výrobcu 342110309933XXXL
Číslo L L00980 2337

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku, Strategicky umístěné švy pro lepší pohodlí pod rukávy
Potisk - Blåkläder

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Moderní, měkké, pohodlné bavlněné tričko
  • Odělená část z tkaniny s vysokou viditelností, která odvádí vlhkost a má protizápachové vlastnosti
  • Kruhový výstřih se zesíleným švem u krku
  • Segmentované reflexní lemování pro dobrou ventilaci a strečové vlastnosti umožňující vynikající snadnost pohybu
  • Tmavá část svetru se skládá ze 100% bavlny a část s vysokou viditelností ze 100% polyesteru
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka