Prevedenie:
Hlavní materiál
100% bavlna, single jersey, 180 g/m²
Fluorescenční materiál ze 100% polyesteru
Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku, Strategicky umístěné švy pro lepší pohodlí pod rukávy
Potisk - Blåkläder
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou
Popis:
- Moderní, měkké, pohodlné bavlněné tričko
- Odělená část z tkaniny , která odvádí vlhkost a má protizápachové vlastnosti
- Kruhový výstřih se zesíleným švem u krku
- Segmentované reflexní lemování pro dobrou ventilaci a strečové vlastnosti umožňující vynikající snadnost pohybu
- Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100% bavlny a část ze 100% polyesteru
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D