HCT D160-QF IC908 Kuželové destičky ve tvaru válce se 2 řeznými hranami

Č. pol.: 3420900
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3420900
EAN/GTIN 7291075460285
Číslo výrobcu 3420900
Číslo L L23970 478

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka řezné hrany (APMX) 8,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka