HLB D200-QF IC908 Kombinované břitové destičky ve tvaru hlavně a čočky se 2 řeznými hranami

Č. pol.: 3420898
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3420898
    EAN/GTIN 7291075460308
    Číslo výrobcu 3420898
    Číslo L L23970 473

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka