Kartáč na válcové trubky 8-300mm PA 0,2 mm PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34203571
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Válcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34203571
EAN/GTIN 9003172000374
Číslo výrobcu 34203571
Číslo L L50140 2772

Popis

Popis:

Válcový PRÉMIOVÝ trubkový kartáč se díky své flexibilitě dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména vnitřní čištění vrtů a dalších těžko přístupných oblastí již není problém. Kromě toho se tyto kartáče vyznačují jednoduchou manipulací díky pozinkovému soustružnému drátu a jednoduché frézovací spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DG BRUSNÝ KUŽEL
  • Vhodnost materiálu: Gelcoat, ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: PA 0,2 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Jeho flexibilita mu umožňuje dokonale se přizpůsobit povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování

Použitie:

  • Pro univerzální použití
  • Pro těžko přístupná místa
  • Zejména pro vnitřní čištění vrtů a trubek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka